Scies Bahco 4212-14-6T, Longueur: 360 mm | Matière: Acier | Type: Scie arboricole
Scies arboricoles à denture trempée 4211 et réaffûtables 4212
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :4212-14-6T
Rubix :0034-5020748
EAN :7311518002077
Documents
Détails articles : SCIE ARBORICOLE 4212-6T
La scie arboricole 4211-4212 de Bahco est conçue pour la coupe de bois sec ou dur. Sa lame incurvée à 6 dents au pouce facilite les travaux d'élagage et de taille, tandis que sa poignée en bois de hêtre assure une prise en main confortable.
Caractéristiques :
La scie est équipée d'une lame incurvée avec une denture de 6 dents au pouce et des dents avoyées entièrement meulées. Cette conception facilite la progression de la lame, favorisant une coupe rapide dans le bois sec ou dur. La poignée en bois de hêtre, résistante et confortable, est équipée d'un long crochet pour faciliter le maintien de la scie.
Deux versions sont disponibles : les modèles 4211 disposent d'une denture trempée, tandis que les modèles 4212 peuvent être réaffûtés afin de prolonger leur durée d'utilisation. Des lames de rechange sont également disponibles.
Spécifications :
• Matériau de la poignée : bois de hêtre
• Forme de la lame : incurvée
• Type de denture : 6 dents au pouce ; dents avoyées entièrement meulées
• Version 4211 : denture trempée
◦ Référence 4211-11-6T : longueur de lame 280 mm (11 in) ; poids 225 g
◦ Référence 4211-14-6T : longueur de lame 360 mm (14 in) ; poids 285 g
• Version 4212 : lame réaffûtable
◦ Référence 4212-11-6T : longueur de lame 280 mm (11 in) ; poids 225 g
◦ Référence 4212-14-6T : longueur de lame 360 mm (14 in) ; poids 285 g
Caractéristiques :
La scie est équipée d'une lame incurvée avec une denture de 6 dents au pouce et des dents avoyées entièrement meulées. Cette conception facilite la progression de la lame, favorisant une coupe rapide dans le bois sec ou dur. La poignée en bois de hêtre, résistante et confortable, est équipée d'un long crochet pour faciliter le maintien de la scie.
Deux versions sont disponibles : les modèles 4211 disposent d'une denture trempée, tandis que les modèles 4212 peuvent être réaffûtés afin de prolonger leur durée d'utilisation. Des lames de rechange sont également disponibles.
Spécifications :
• Matériau de la poignée : bois de hêtre
• Forme de la lame : incurvée
• Type de denture : 6 dents au pouce ; dents avoyées entièrement meulées
• Version 4211 : denture trempée
◦ Référence 4211-11-6T : longueur de lame 280 mm (11 in) ; poids 225 g
◦ Référence 4211-14-6T : longueur de lame 360 mm (14 in) ; poids 285 g
• Version 4212 : lame réaffûtable
◦ Référence 4212-11-6T : longueur de lame 280 mm (11 in) ; poids 225 g
◦ Référence 4212-14-6T : longueur de lame 360 mm (14 in) ; poids 285 g
Points forts
• La denture avoyée et meulée facilite une coupe nette dans le bois sec ou dur
• La poignée en bois de hêtre offre une prise en main confortable et résistante
• Le long crochet stabilise la prise en main pendant la coupe
• Les deux versions permettent de choisir entre une denture trempée ou une lame réaffûtable
• La poignée en bois de hêtre offre une prise en main confortable et résistante
• Le long crochet stabilise la prise en main pendant la coupe
• Les deux versions permettent de choisir entre une denture trempée ou une lame réaffûtable
Applications
Cette scie convient aux travaux d'élagage, de taille et d'entretien des arbres, ainsi qu'à la coupe de branches en bois sec ou dur. Elle peut être utilisée dans les espaces verts, les vergers, les exploitations forestières ou les opérations d'entretien paysager. Elle convient aux arboristes, élagueurs, jardiniers et services de maintenance des espaces extérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 360 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Type | scie arboricole |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,92 € HT
/ 4 unités
249,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours