Scie trépan Bosch 2608587122, Diamètre: 38 mm
Scies-trépans diamantées à sec Dry Speed Best for Ceramic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608587122
Rubix :0136-5262976
EAN :3165140577748
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN DIAMANT 38MM
Diamètre (D) mm: 38
Diamètre (D) pouces: 1 1/2
Longueur de travail (L1) mm: 35
Applications
Pierre|CéramiquePierre|Carrelage de solPierre|Carrelage muralPierre|Granite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,82 € HT
/ unité
220,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

