Scie trépan Bosch 2608550074, Diamètre: 40 mm
Couronne-trépan
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608550074
Rubix :0136-5040481
EAN :3165140084642
Documents
Détails articles : COURONNE TREPAN 40MM
Diamètre mm: 40
Profondeur de la couronne-trépan (L1) mm: 50
Longueur de travail (L2) mm: 72
Nombre de dents: 6
Applications
Pierre|MaçonnerieBéton|Béton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,22 € HT
/ unité
175,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

