Scie trépan Bosch F00Y145194, Diamètre: 68 mm
Couronne-trépan SDS-max-9
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :F00Y145194
Rubix :0136-0508233
EAN :3165140145572
Détails articles : COURONNE MAX-9 CORECUTTER MONO 68X290
Détails Diamètre [mm] 68.0 Longueur de travail (L1) [mm] 80.0 Longueur utile (L2) [mm]
Points forts
Béton|BétonPierre|MaçonneriePierre|Pierre calcaire
Applications
Béton|BétonPierre|MaçonneriePierre|Pierre calcaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 68 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,78 € HT
/ unité
636,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours