Scie trépan Fein 63131440010, Diamètre: 40 mm

Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63131440010
Rubix :0140-5303207
EAN :4014586333595
SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.40
Résumé technique
Diamètre40 mm
Documents

Détails articles : SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.40


Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS|Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale en cas d'utilisation sur les tubes et les surfaces incurvées avec des épaisseurs de paroi jusqu'à 4 mm.|Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 40 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,45 HT
/ unité
186,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours