Scie trépan Fein 63131447010, Diamètre: 47 mm

Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63131447010
Rubix :0140-5303214
EAN :4014586334516
SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.47

Résumé technique

Diamètre47 mm

Documents

Détails articles : SCIE-CLOCHE CW POUR TUBES AVEC EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.47


Scie-cloche au carbure de tungstène pour tubes avec emmanchement QuickIN PLUS. Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale en cas d'utilisation sur les tubes et les surfaces incurvées avec des épaisseurs de paroi jusqu'à 4 mm. Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 47 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre47 mm
160,40 HT
/ unité
192,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours