Scie trépan Virax 220910, Diamètre: 15.9 mm

Scie Cloche 5/8'' 15,9Mm

Voir les informations techniques

Références

Virax :220910
Rubix :0152-5180766
EAN :3521742209102
SCIE CLOCHE 5/8 15,9MM

Résumé technique

Diamètre15,9 mm

Détails articles : SCIE CLOCHE 5/8 15,9MM


Scie cloche à l'unité.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.

Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre15,9 mm
21,92 HT
/ unité
26,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours