Sauterelle Spartex 6233573

Sauterelle à fixation par le nez

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6233573
Rubix :R600-5310837
EAN :3660338517884
SAUTERELLE A TIGE COULISSANTE

Résumé technique

Force de serrage0,49 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A TIGE COULISSANTE


Fournie avec un socle et un kit de fixation.
En acier zingué et acier bruni.
A (mm):96
B (mm):26
C (mm):21
D (mm):30
E (mm):69
F (mm):M16x1,5
G (mm):10
H (mm):44
I (mm):M6x20
J (mm):18
K (mm):13,5
L (mm):5,2
M (mm)

Informations techniques


Attributs
Force de serrage0,49 kN
Modèlenose fixation
Longueur96 mm
46,59 HT
/ unité
55,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h