Sangle de levage PMS Industrie D30/01, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Longueur: 1 m | Matière: Polyester
Sangle plate type D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :D30/01
Rubix :7679-7061376
EAN :3660358086179


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Largeur de sangle | 30 mm |
Documents
Détails articles : ELINGUE SANGLE PLATE 1T 1M LILAS TYPE D
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Largeur de sangle | 30 mm |
| Longueur | 1 m |
| Type | d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,68 € HT
/ unité
15,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours