Sangle de levage PMS Industrie B 30 2 1.5

Elingue sangle plate catégorie 2 type B , 2 bandes porteuses , boucle repliée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PMS Industrie :B 30 2 1.5
Rubix :7679-7065933
EAN :3660358308554
ELINGUE SANGLE PLATE 1T 1,5M TYPE B CAT 2

Documents

Détails articles : ELINGUE SANGLE PLATE 1T 1,5M TYPE B CAT 2


Conception 100 % en polyester pour une meilleure résistance à l'abrasion et moins d'élasticité. Fabriquée avec deux bandes porteuses en textile pour une plus grande résistance. Possibilité d'adapter des fourreaux de protection PVC, cuir ou en polyuréthane. Rappel de la charge maximale d'utilisation par le code couleur international et le tissage de traits noirs sur la sangle. Matériel certifié CE. Coéfficient d'utilisation 1:7. Utilisation autorisée pour le levage.

Points forts

Fabriquée sous la norme EN 1492-1, elle bénéficie d'un numéro de traçabilité individuel. élingue équipée de boucles repliées renforcées avec fourreaux de protection.

Applications

Levage sécurisé de toutes charges par élingue textile plate.

Informations techniques


Attributs
17,24 € HT
/ unité
20,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.