Sangle de levage PMS Industrie B60 2 2.5, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Matière: Polyester
Elingue sangle plate catégorie 2 type B , 2 bandes porteuses , boucle repliée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :B60 2 2.5
Rubix :7679-7014280
EAN :3660358305898
Documents
Détails articles : ELINGUE SANGLE PLATE 2T 2,5M TYPE B CAT 2
Conception 100 % en polyester pour une meilleure résistance à l'abrasion et moins d'élasticité. Fabriquée avec deux bandes porteuses en textile pour une plus grande résistance. Possibilité d'adapter des fourreaux de protection PVC, cuir ou en polyuréthane. Rappel de la charge maximale d'utilisation par le code couleur international et le tissage de traits noirs sur la sangle. Matériel certifié CE. Coéfficient d'utilisation 1:7. Utilisation autorisée pour le levage.
Points forts
Fabriquée sous la norme EN 1492-1, elle bénéficie d'un numéro de traçabilité individuel. élingue équipée de boucles repliées renforcées avec fourreaux de protection.
Applications
Levage sécurisé de toutes charges par élingue textile plate.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,77 € HT
/ unité
77,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

