Sangle d'arrimage Spartex 879752, Largeur: 25 mm

Sangle d’arrimage «LEGERS» - Force 250 à 800 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :879752
Rubix :C600-7256446
EAN :3660338332654
SANGLE D'ARRIMAGE - LOISIRS 5M 800KG BOUCLE CROCHET
Résumé technique
Longueur5 m
Type de crochetboucle
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : SANGLE D'ARRIMAGE - LOISIRS 5M 800KG BOUCLE CROCHET


Sangle d'arrimage conforme à la norme EN 12 195-2.
Traçabilité garantie grâce à l'étiquette de traçabilité cousue sur la sangle.
Sangle et fil de couture 100% Polyester multi filaments haute ténacité : haute résistance aux frottements, à l'abrasion, aux UV et aux produits chimiques
- Largeur de sangle 25 mm
- Rupture de la sangle seule 1,2 tonnes.
- Température d'utilisation : de - 40 °C à + 100 °C

Informations techniques


Attributs
Longueur5 m
Type de crochetboucle
Largeur25 mm
Capacité d'arrimage TMU800 daN
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,88 HT
/ unité
19,06 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Type de crochet

Sélectionner les références (4)