Sangle d'arrimage PMS Industrie 2B0 500 0001, Largeur: 25 mm | Longueur: 5 m
Système d'arrimage 25 mm avec tendeur à rochet, LC 125 daN
Voir les informations techniquesRéférences
PMS Industrie :2B0 500 0001
Rubix :7679-7101441
EAN :3660358005033

Détails articles : SYSTEME D'ARRIMAGE TMU 400 DAN LG 5M 25MM 1,2T
Système d'arrimage 1 partie composé d'un tendeur à rochet et d'une sangle 100% polyestere d'une longueur de 5 métres. Conforme à la norme EN 12 195-2, le système d'arrimage dispose d'une etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Idéal pour l'arrimage de petit materiel.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Capacité d'arrimage TMU | 400 daN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,18 € HT
/ unité
13,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
