Cotte à bretelle froid extrême Coverguard 57654, Taille : 3XL | Matière principale : Coton
Salopette BEAVER bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :57654
Rubix :4886-6123541
EAN :3435241576545



Documents
Détails articles : SALOPETTE BEAVER BLEU TXXXL
La cotte BEAVER de Coverguard est conçue pour offrir une protection thermique efficace dans les environnements de travail exposés au froid. Alliant confort, visibilité et fonctionnalité, ce vêtement est idéal pour les professionnels actifs sur les chantiers ou en logistique hivernale. Son design intégrant des bretelles ajustables, des poches pratiques et une bande réfléchissante le distingue par sa polyvalence et sa facilité d’utilisation.
Caractéristiques :
La cotte BEAVER est dotée d’un tissu extérieur en mélange coton/polyester imperméable, assurant une résistance accrue à l’humidité tout en préservant la liberté de mouvement. Sa doublure en taffetas matelassé apporte une isolation thermique renforcée. Les bretelles réglables permettent un ajustement précis, tandis que les zips en bas de jambes facilitent l’enfilage. Le modèle est équipé de deux poches basses italiennes pour un accès rapide aux outils ou effets personnels. Une bande réfléchissante placée au mollet droit améliore la visibilité en conditions de faible luminosité, renforçant ainsi la sécurité du porteur.
Spécifications :
- Coloris : bleu
- Composition extérieure : 60 % coton / 40 % polyester imperméable - 245 g/m2
- Doublure : taffetas matelassé 100 % polyester - 200 g/m2
- Fermeture : braguette zippée avec bouton clou
- Bretelles : ajustables par boucles
- Poches : 2 poches basses italiennes
- Bas de jambes : zippés
- Détail de finition : corps matelassé
- Visibilité : bande réfléchissante sur mollet droit.
Normes :
Ce produit est conforme à la norme européenne EN 342 relative aux vêtements de protection contre le froid. Cette norme évalue la capacité d’un vêtement à protéger contre des températures basses grâce à son isolation thermique et sa perméabilité à l’air. La cotte BEAVER affiche une isolation thermique de 0,310 m²K/W. Elle est également certifiée EPI Catégorie II, indiquant une protection contre les risques intermédiaires.
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Caractéristiques :
La cotte BEAVER est dotée d’un tissu extérieur en mélange coton/polyester imperméable, assurant une résistance accrue à l’humidité tout en préservant la liberté de mouvement. Sa doublure en taffetas matelassé apporte une isolation thermique renforcée. Les bretelles réglables permettent un ajustement précis, tandis que les zips en bas de jambes facilitent l’enfilage. Le modèle est équipé de deux poches basses italiennes pour un accès rapide aux outils ou effets personnels. Une bande réfléchissante placée au mollet droit améliore la visibilité en conditions de faible luminosité, renforçant ainsi la sécurité du porteur.
Spécifications :
- Coloris : bleu
- Composition extérieure : 60 % coton / 40 % polyester imperméable - 245 g/m2
- Doublure : taffetas matelassé 100 % polyester - 200 g/m2
- Fermeture : braguette zippée avec bouton clou
- Bretelles : ajustables par boucles
- Poches : 2 poches basses italiennes
- Bas de jambes : zippés
- Détail de finition : corps matelassé
- Visibilité : bande réfléchissante sur mollet droit.
Normes :
Ce produit est conforme à la norme européenne EN 342 relative aux vêtements de protection contre le froid. Cette norme évalue la capacité d’un vêtement à protéger contre des températures basses grâce à son isolation thermique et sa perméabilité à l’air. La cotte BEAVER affiche une isolation thermique de 0,310 m²K/W. Elle est également certifiée EPI Catégorie II, indiquant une protection contre les risques intermédiaires.
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Points forts
- Protection efficace contre le froid grâce au taffetas matelassé et à l’isolation thermique renforcée ;
- Bonne visibilité dans les environnements sombres avec une bande réfléchissante intégrée ;
- Confort de port élevé grâce aux bretelles ajustables et au tissu souple ;
- Facilité d’enfilage grâce aux zips situés en bas de jambes ;
- Rangement pratique avec deux poches italiennes facilement accessibles ;
- Bonne tenue dans le temps grâce au tissu mélange coton/polyester imperméable.
- Bonne visibilité dans les environnements sombres avec une bande réfléchissante intégrée ;
- Confort de port élevé grâce aux bretelles ajustables et au tissu souple ;
- Facilité d’enfilage grâce aux zips situés en bas de jambes ;
- Rangement pratique avec deux poches italiennes facilement accessibles ;
- Bonne tenue dans le temps grâce au tissu mélange coton/polyester imperméable.
Applications
La cotte BEAVER est recommandée pour les professionnels intervenant dans les collectivités, les infrastructures, le BTP, les travaux publics, le second-œuvre du bâtiment, ainsi que dans les secteurs du transport (hors fabrication) et de la logistique. Elle est particulièrement adaptée aux environnements de travail en extérieur ou en entrepôts froids, où la protection contre le froid et la liberté de mouvement sont essentielles. Ce modèle convient aux opérateurs exposés à des conditions climatiques hivernales ou travaillant dans des zones mal chauffées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 3xl |
|---|---|
| Matière principale | coton |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,09 € HT
/ unité
127,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
