Cotte à bretelle froid extrême Deltaplus AUST2BLXX, Taille : 2XL | Matière principale : Polyester
Cotte bretelle austral2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :AUST2BLXX
Rubix :0495-6010607
Fabricant :AUSTDUPC02NB02X
EAN :3295249051082

Documents
Détails articles : COTTE BRET.AUSTRAL MARINE TXXL POLYAMIDE FROID EXTREME
Salopette doublée polaire ouatinée 3M Thinsulate ™ avec capuche, pour une protection optimale du froid jusqu'à -50°C, idéale pour les frigoristes
Matière : Sergé - 85% polyester 15% coton | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Nombre de poches : 4
Matière : Sergé - 85% polyester 15% coton | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Nombre de poches : 4
Points forts
Spécial froid,
Protège-reins.
Protège-reins.
Applications
Industrie légère, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester / coton / taffetas polyester matelassée / ouate 3m thinsulate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,45 € HT
/ unité
437,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
