Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SAHCS30BF-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Sahara Cousu S3 HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SAHCS30BF-42
Rubix :4448-6086259
Fabricant :SAHCS30BF42
EAN :3237153282428

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SAHARA S3 HRO P42 NITRILE
Chaussure haute en cuir pleine fleur pull up hydrofuge sur semelle cousue en caoutchouc résistante aux hydrocarbures et à la chaleur par contact. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Existe du 36 au 50.
Applications
Usage en extérieur, bonne accroche sur terrains en pente.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,75 € HT
/ paire
198,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
42
