Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger CADOR-LGR-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Safety Jogger CADOR S1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :CADOR-LGR-40
Rubix :S649-6201564
EAN :5400950711523

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE GRIS CLAIR P40 S1P SRC ESD TYPE BASKET
Cador est une chaussure de sécurité basse S1P en mesh, offrant une combinaison parfaite entre qualité et légèreté. Conçue pour offrir un confort supérieur, elle assure une absorption optimale des chocs au talon et à l'avant-pied, éliminant ainsi les douleurs en fin de journée. Son design sportif en fait un choix idéal pour les hommes et les femmes dynamiques, tout en garantissant les normes de qualité élevées de Safety Jogger.
Caractéristiques
Le modèle Cador allie confort et sécurité grâce à sa conception soignée. La tige en Mesh assure une respirabilité optimale, tandis que la doublure en Mesh 3D offre un confort accru pour le pied. La semelle intérieure en mousse contribue à une absorption efficace des chocs. Pour une protection maximale, la semelle anti-perforation protège des objets tranchants, tandis que l'embout en acier sécurise le pied contre les chutes d'objets. Enfin, la semelle extérieure en polyuréthane garantit une adhérence optimale sur diverses surfaces, ce qui fait de cette chaussure un choix idéal pour les environnements exigeants.
Spécifications
- Norme de sécurité : S1 P (antiperforation), ESD (décharge électrostatique), SR (antidérapante).
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Poids d’une chaussure : 0,580 kg pour la pointure 42.
- Matériau principal : mesh synthétique.
- Semelle intérieure : mousse.
- Utilisation : environnement sec.
Normes
Les chaussures Cador de Safety Joggers répondent à la norme EN ISO 20345:2022 relative aux chaussures de sécurité. Elle est de catégorie S1P, SR, ESD et FO
Informations sur la marque
Safety Jogger, fondée en 2001, est une marque belge spécialisée dans les chaussures de sécurité. Safety Jogger propose une large gamme de chaussures répondant aux normes de sécurité les plus strictes, alliant confort, design et protection pour les professionnels dans divers secteurs, et cela dans plus de 100 pays.
Caractéristiques
Le modèle Cador allie confort et sécurité grâce à sa conception soignée. La tige en Mesh assure une respirabilité optimale, tandis que la doublure en Mesh 3D offre un confort accru pour le pied. La semelle intérieure en mousse contribue à une absorption efficace des chocs. Pour une protection maximale, la semelle anti-perforation protège des objets tranchants, tandis que l'embout en acier sécurise le pied contre les chutes d'objets. Enfin, la semelle extérieure en polyuréthane garantit une adhérence optimale sur diverses surfaces, ce qui fait de cette chaussure un choix idéal pour les environnements exigeants.
Spécifications
- Norme de sécurité : S1 P (antiperforation), ESD (décharge électrostatique), SR (antidérapante).
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Poids d’une chaussure : 0,580 kg pour la pointure 42.
- Matériau principal : mesh synthétique.
- Semelle intérieure : mousse.
- Utilisation : environnement sec.
Normes
Les chaussures Cador de Safety Joggers répondent à la norme EN ISO 20345:2022 relative aux chaussures de sécurité. Elle est de catégorie S1P, SR, ESD et FO
Informations sur la marque
Safety Jogger, fondée en 2001, est une marque belge spécialisée dans les chaussures de sécurité. Safety Jogger propose une large gamme de chaussures répondant aux normes de sécurité les plus strictes, alliant confort, design et protection pour les professionnels dans divers secteurs, et cela dans plus de 100 pays.
Points forts
- Confort élevé tout au long de la journée de travail.
- Design sportif et coloré pour un style moderne.
- Sécurité garantie par la catégorie S1 P.
- Excellent rapport qualité-prix.
- Design sportif et coloré pour un style moderne.
- Sécurité garantie par la catégorie S1 P.
- Excellent rapport qualité-prix.
Applications
Ces chaussures basses sont idéales pour de nombreuses applications légères dans les secteurs de
l'automobile, de la construction, de l'industrie, de la logistique et de l'ingénierie. Elles s'adressent aux personnes évoluant dans des environnements secs.
l'automobile, de la construction, de l'industrie, de la logistique et de l'ingénierie. Elles s'adressent aux personnes évoluant dans des environnements secs.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s1 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,70 € HT
/ paire
51,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
