Sac d'aspirateur pour aspirateur poussière et eau 3M 65967

Sac filtrant

Voir les informations techniques
Références
3M :65967
Rubix :0069-0826441
Fabricant :7100296135
SAC DE FILTRATION XTRACT 65967 LARGE
Résumé technique
Typesac filtrant
Conditionnement10 sachets ; 50 pièces / caisse
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SAC DE FILTRATION XTRACT 65967 LARGE


Faites passer la gestion de la poussière portable et légère au niveau supérieur avec les sacs-filtres de ponçage 3M Xtract™ Clean. Associés aux disques nets 3M Xtract™ et aux ponceuses orbitales aléatoires 3M Xtract™, ces filtres permettent un ponçage pratiquement sans poussière. Laissez la poussière derrière vous. Lorsqu'il s'agit de poncer efficacement, la poussière est l'ennemi. Gardez vos substrats et votre lieu de travail propres grâce aux sacs filtrants de ponçage 3M Xtract™ Clean. Ces sacs se connectent facilement à votre ponceuse aspirante autogénérée pour capturer la poussière créée pendant le ponçage. Associé aux disques 3M Xtract™ Net et aux outils, le système est capable de capturer jusqu'à 97 % de la poussière.

Points forts

-Capte la poussière de ponçage extraite
Se connecte facilement aux ponceuses orbitales 3M Xtract™ Random Orbital avec aspiration autogénérée pour éliminer la poussière de la surface de travail
Compatible avec les ponceuses pneumatiques à aspiration.

Applications

Fabrication de métal ; ponçage d'apprêt ; ponçage de couche de gel ; ponçage de matériaux composites ; travail du bois

Informations techniques


Attributs
Typesac filtrant
Conditionnement10 sachets ; 50 pièces / caisse
Pour modèle3m xtract™ pneumatic random orbital sander; 3m xtract™ electric random orbital sander
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 HT
/ 10 unités
112,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h