Filtre pour aspirateur poussière et eau Kärcher 6.904-290.0
Sacs à poussières pour aspirateurs KARCHER
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :6.904-290.0
Rubix :0222-7014187
Fabricant :6.904-290.0
Détails articles : PAPIER FILTRANT P/ASPIRATEUR P/NT27/1/ME LOT DE 5
Les sacs filtrants en papier Kärcher sont conçus pour optimiser les performances de vos aspirateurs eau et poussières des séries NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75 et NT 80. Grâce à leur construction robuste à trois couches, ces sacs offrent une filtration efficace des particules fines, garantissant un environnement de travail propre et sain. Leur compatibilité avec une gamme étendue d'aspirateurs Kärcher en fait un choix idéal pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques :
Ces sacs filtrants en papier se distinguent par leur conception à trois couches, assurant une résistance accrue aux déchirures et une capacité de filtration supérieure. La couche extérieure renforcée confère une robustesse supplémentaire, permettant une utilisation intensive sans risque de rupture. Certifiés pour la classe de poussières M, ils sont adaptés à la collecte de particules potentiellement nocives, contribuant ainsi à maintenir un environnement de travail sécurisé. De plus, leur installation aisée facilite le remplacement rapide, minimisant les temps d'arrêt des équipements.
Spécifications :
- Quantité par paquet : 5 pièces
- Couleur : marron
- Poids unitaire : 0,1 kg
- Poids avec emballage : 0,7 kg
- Dimensions (L × l × H) : 340 x 260 x 35 mm
- Matériau : papier à trois couches
- Compatibilité : NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
- Certification : classe de poussières M
- Résistance aux déchirures : élevée
Normes :
Ces sacs filtrants sont certifiés selon la classe de poussières M, conformément aux normes en vigueur pour la filtration des particules moyennement dangereuses. Cette certification garantit leur efficacité dans la capture de poussières dont la valeur limite d'exposition professionnelle est ≥ 0,1 mg/m³, assurant ainsi une protection optimale de l'utilisateur et de l'environnement de travail.
Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.
Caractéristiques :
Ces sacs filtrants en papier se distinguent par leur conception à trois couches, assurant une résistance accrue aux déchirures et une capacité de filtration supérieure. La couche extérieure renforcée confère une robustesse supplémentaire, permettant une utilisation intensive sans risque de rupture. Certifiés pour la classe de poussières M, ils sont adaptés à la collecte de particules potentiellement nocives, contribuant ainsi à maintenir un environnement de travail sécurisé. De plus, leur installation aisée facilite le remplacement rapide, minimisant les temps d'arrêt des équipements.
Spécifications :
- Quantité par paquet : 5 pièces
- Couleur : marron
- Poids unitaire : 0,1 kg
- Poids avec emballage : 0,7 kg
- Dimensions (L × l × H) : 340 x 260 x 35 mm
- Matériau : papier à trois couches
- Compatibilité : NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
- Certification : classe de poussières M
- Résistance aux déchirures : élevée
Normes :
Ces sacs filtrants sont certifiés selon la classe de poussières M, conformément aux normes en vigueur pour la filtration des particules moyennement dangereuses. Cette certification garantit leur efficacité dans la capture de poussières dont la valeur limite d'exposition professionnelle est ≥ 0,1 mg/m³, assurant ainsi une protection optimale de l'utilisateur et de l'environnement de travail.
Informations sur la marque :
Fondée en 1935 par Alfred Kärcher, l'entreprise allemande Kärcher est reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité alliant performance et durabilité. Kärcher est pionnière dans le développement de technologies de nettoyage efficaces, répondant aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise est animée par une philosophie d'innovation centrée sur l'utilisateur, visant à simplifier et améliorer le quotidien grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces.
Points forts
- Haute résistance : La structure renforcée des sacs offre une résistance élevée aux déchirures, même lors d'utilisations intensives.
- Compatibilité étendue : Adaptés à une large gamme d'aspirateurs Kärcher, ces sacs offrent une grande polyvalence d'utilisation.
- Facilité d'utilisation : Leur installation simple et rapide permet de réduire les temps d'arrêt pour maintenance.
- Sécurité accrue : La certification classe M garantit une protection efficace contre les poussières potentiellement nocives.
- Compatibilité étendue : Adaptés à une large gamme d'aspirateurs Kärcher, ces sacs offrent une grande polyvalence d'utilisation.
- Facilité d'utilisation : Leur installation simple et rapide permet de réduire les temps d'arrêt pour maintenance.
- Sécurité accrue : La certification classe M garantit une protection efficace contre les poussières potentiellement nocives.
Applications
Idéaux pour les environnements professionnels exigeants, ces sacs filtrants sont particulièrement adaptés aux secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et de la maintenance. Ils sont efficaces pour l'aspiration de poussières fines telles que le plâtre, le ciment ou le bois, ainsi que pour la collecte de débris secs lors de travaux de rénovation ou de nettoyage industriel. Leur utilisation contribue à maintenir des espaces de travail propres, conformes aux normes de sécurité et d'hygiène en vigueur.
Informations techniques
Attributs
| Type | sacs filtrants en papier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,32 € HT
/ lot
50,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h