Armoire - Accessoire Facom RWS2-BASEMBS
RWS2- PAIRE DE PIEDS POUR MEUBLES BAS
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-BASEMBS
Rubix :0139-5471068
EAN :3662424110269
Détails articles : PAIRE DE PIEDS POUR MEUBLES BAS RWS2
Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Jeu de 2 réhausses métalliques pour meuble bas permettant de passer d'une hauteur de 847mm à 1012mm (en incluant les 30 mm du plan de travail)..Compatible avec les meubles bas et les armoires..Fixation rapide et facile..Les vérins de pied JLS2.03 peuvent être ajoutés si besoin pour un alignement optimisé..Réhausses en acier. Peinture époxy..Dimensions hors tout : L 102 x P 498 x H 165 mm..Poids : 5,2 kg..Couleur : noir 9005
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de base surélevée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,67 € HT
/ unité
122,00 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,2 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours