Armoire - Accessoire Facom JLS3-BASEMBS
Rehausse double pour meuble bas simple noir pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-BASEMBS
Rubix :0139-5463518
EAN :3662424108983
Détails articles : REHAUSSE SIMPLE MEUBLE BAS NOIR
Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). Doit être équipé des 4 vérins de pieds sur rotule livrés avec les meubles bas pour un réglage parfait. Convient aux meubles simples JLS3 FACOM.
Informations techniques
Attributs
| Type | rehausse pour meuble bas |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,69 € HT
/ unité
212,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours