Revêtement de sol Rust-Oleum 7244.5, Couleur: Jaune | Contenance: 5000 ml
Rust-Oleum® Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7244.5
Rubix :1133-5339010
EAN :5413436008123
Documents
Détails articles : FLOORCOAT PU GL. RAL1023 5L
Peinture de sol modifiée au polyuréthane, monocomposante en phase solvant, résistante à l'abrasion et facile à appliquer pour béton, métal et bois.
Rust-Oleum® Floorcoat PU 7200 - Brillant - 5L Jaune Signalisation RAL1023
Points forts
Séchage rapide. Grande résistance. Prêt à l'emploi.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,75 € HT
/ unité
188,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

