Revêtement de sol Rust-Oleum 7200.MM.5, Couleur: Gris | Contenance: 5000 ml
Rust-Oleum® Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7200.MM.5
Rubix :1133-5286106
EAN :5413436050696
Documents
Détails articles : PEINTURE SOL ANTIDERAPANT GRIS DE SECU RAL7004 BIDON 5L
Peinture de sol modifiée au polyuréthane, monocomposante en phase solvant, résistante à l'abrasion et facile à appliquer pour béton, métal et bois.
Rust-Oleum® Floorcoat PU 7200 - Brillant - 5L Teintes Spéciales Brillant
Points forts
- Durabilité à toute épreuve en raison de l'ajout de PU- Excellente fluidité et aspect- Toutes teintes brillantes ou satinées- Pour usage intérieur et extérieur- Pour de nombreux substrats différents- Rendement élevée : 9 m/l par couche.
Applications
- Sols en béton- Traçage de lignes- Sols en bois- Supports déjà peints.
Aussi idéal pour le traçage de lignes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,42 € HT
/ bidon
187,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

