Revêtement de sol Rust-Oleum 7250.WH.10, Couleur: Blanc | Contenance: 1000 ml
Rust-Oleum® Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7250.WH.10
Rubix :1133-5339379
EAN :5413436014179
Documents
Détails articles : FLOORCOAT PU SATIN BASE WH 10L
Peinture de sol modifiée au polyuréthane, monocomposante en phase solvant, résistante à l'abrasion et facile à appliquer pour béton, métal et bois.
Rust-Oleum® Floorcoat PU 7200 - Satiné - 10L Base à teinter WH/BLANC FORT
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,33 € HT
/ unité
262,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

