Revêtement de sol Rust-Oleum 6182.5, Couleur: Gris | Contenance: 5000 ml
Tarmacoat™ Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :6182.5
Rubix :1133-5338976
Fabricant :6182.5
EAN :5413436005320
Documents
Détails articles : TARMACOAT L.GRIS RAL7035 5L
Applicable sur béton et bitume. Séchage ultra rapide, recouvrable en 1h. Pour zonage, traçage sur parkings, peinture sur sols de terrasse ou balcons, terrains de sports.
Tarmacoat™ peinture de sol acrylique 5L Gris Clair RAL7035
Points forts
Séchage ultra rapide en 1h.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,39 € HT
/ unité
276,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


