Revêtement de sol Rust-Oleum 6124.5, Couleur: Bleu | Contenance: 5000 ml
Tarmacoat™ Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :6124.5
Rubix :1133-5249233
EAN :5413436005283
Documents
Détails articles : PEINTURE SOL BETON ET ASPHALTE TARMACOAT TRA. BLUE RAL5017 5L
Applicable sur béton et bitume. Séchage ultra rapide, recouvrable en 1h. Pour zonage, traçage sur parkings, peinture sur sols de terrasse ou balcons, terrains de sports.
Tarmacoat™ peinture de sol acrylique 5L Bleu Signalisation RAL5017
Points forts
Séchage ultra rapide en 1h.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,99 € HT
/ bidon
283,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


