Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1705-0WA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Run@Work Paris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1705-0WA 42
Rubix :C456-6220439
Fabricant :CA-B1705-0WA 42
EAN :8050503221619
CHAUSSURE PARIS B1705A P42 S1PS LG SC FO SR ESD

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE PARIS B1705A P42 S1PS LG SC FO SR ESD


Les chaussures de sécurité PARIS offrent une combinaison parfaite de confort, de légèreté et de sécurité. Elles intègrent des technologies brevetées par Base Protection qui améliorent la performance et le bien-être au quotidien. Grâce à leur design moderne et à leur efficacité technique, ces chaussures sont adaptées à de multiples secteurs d’activité, garantissant une expérience optimale même lors d’une utilisation prolongée.

Caractéristiques:
Ces chaussures hautes se distinguent par leur conception innovante, axée sur le confort et la protection. Leur semelle intérieure Dry’n Air assure une circulation optimale de l’air, réduisant l’humidité et maintenant les pieds au sec même en cas de forte chaleur. La technologie SmellStop intégrée empêche la prolifération de micro-organismes, offrant un environnement sain et sans odeurs. La technologie Hiflap est également intégrée pour réduire la fatigue grâce à des trous pyramidaux, améliorant l'amorti et la stabilité latérale. La semelle extérieure AirTech + TPU Skin, ultraflexible et élastique, garantit un amorti efficace, réduisant la fatigue et améliorant la stabilité pendant les mouvements. La résistance à l’abrasion et à la perforation en fait un choix durable pour les environnements professionnels exigeants.

Spécifications:
- Référence : CA-B1705-0WA.
- Poids d'une chaussure : 575 g (pointure 42).
- Hauteur totale : 130 mm.
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Catégorie de sécurité : S1PS ESD LG SC FO SR.
- Sans matériaux d'origine animale.
- Embout SlimCap avec sur embout résistant à l'abrasion (SC).
- Insert antiperforation Fresh’n Flex Plus Super Light.
- Résistance au glissement (SRA : 0,38 ; SRB : 0,24).
- Absorption d’énergie au talon : 31 J.
- Talon décroché spécial échelles (LG).
- Matériau de la semelle extérieure : AirTech + TPU Skin antidérapant et résistant aux hydrocarbures (SR, FO).
- Tige en tissu technique haute résistance.
- Doublure 3D antibactérienne avec traitement SmellStop au zinc pyrithione.
- Homologation ESD : résistance de 1,38 × 10⁷ Ω.

Normes:
Les chaussures PARIS respectent les normes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité :
- EN ISO 20345 pour la catégorie S1PS.
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-3:2018 et CEI EN 61340-4-5:2018 pour la protection ESD.
- Homologation CE : respect du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- DGUV 112-191 : garantie d'une compatibilité parfaite avec les orthèses ou les semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise reconnue pour son innovation et son engagement envers la sécurité et le confort des professionnels. Fondée avec pour mission de révolutionner le secteur des chaussures de sécurité, elle développe depuis 2005. Base Protection est présente dans de nombreux pays et collabore avec des partenaires industriels de premier plan.

Points forts

- Confort optimal : semelle intérieure Dry’n Air pour un pied sec et aéré.
- Réduction de la fatigue : technologie AirTech + TPU Skin pour un amorti exceptionnel.
- Durabilité accrue : embout SlimCap avec surbout résistant à l’abrasion, à l'écrasement et à l’impact.
- Sécurité garantie : résistance à la perforation et à la glisse.

Applications

Ces chaussures hautes de sécurité sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs industriels, tels que :
- L’électronique, grâce à leur protection ESD
- La logistique et la manutention, offrant confort et sécurité pour les longues heures de travail grâce à la semelle amortissante. 
- La construction légère, avec une résistance accrue aux abrasions et aux perforations.
- Les environnements sensibles aux glissements, assurant une adhérence optimale.
- Les métiers de services demandant une présentation soignée, avec un design moderne et professionnel.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principaletextile
ESDoui
Imperméablenon
Catégorie de sécurités1p sr
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondaireorange
Promotion
Au lieu de 81,66
69,90 HT
/ paire
83,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.