Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1704-0WD 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Run@Work New York

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1704-0WD 43
Rubix :C456-6214082
Fabricant :CA-B1704-0WD 43
EAN :8050503220506
CHAUSSURES NEW YORK P43 S1PS SR ESD

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURES NEW YORK P43 S1PS SR ESD


Les chaussures de sécurité NEW YORK sont la solution idéale pour les professionnels cherchant à combiner confort, protection et style. Issues de la gamme innovante Run@Work, ces chaussures se distinguent par leur design sportif et leurs couleurs attrayantes, parfaites pour un usage prolongé dans divers environnements professionnels. Leur conception à la pointe de la technologie répond aux besoins des utilisateurs qui passent de longues heures debout ou en mouvement, tout en offrant une protection avancée et un confort optimal.

Caractéristiques:
Fabriquées à partir de matériaux techniques de haute qualité, ces chaussures basses sont à la fois légères, flexibles et durables. La tige en tissu hydrofuge, non seulement assure une protection contre les éclaboussures, mais garantit également une durée de vie prolongée grâce à sa résistance aux abrasions. La doublure SmellStop antibactérienne, quant à elle, maintient un environnement sain en éliminant non seulement les mauvaises odeurs, mais aussi en prévenant efficacement la prolifération des micro-organismes. La semelle intérieure innovante Dry'n Air Comfort Cub3, conçue pour favoriser une circulation d'air optimale, améliore la respirabilité tout en réduisant considérablement la fatigue, même après des heures d’activité intense. Enfin, l’embout Slimcap en composite, conçu pour résister à des impacts et à des écrasements, offre une protection optimale tout en préservant la légèreté et le confort.

Spécifications:
- Référence : CA-B1704-0WD.
- Gamme : Run@Work.
- Catégorie : S1PS ESD SC LG FO SR.
- Tige : tissu technique hydrofuge, coloré et flexible.
- Embout : composite Slimcap résistant à 200 J et 15 kN.
- Doublure : SmellStop, traitement antibactérien permanent.
- Semelle intérieure : Dry'n Air Comfort Cub3, respirante et amortissante.
- Semelle extérieure : AirTech TPU-Skin avec grip renforcé.
- Insert anti-perforation : Fresh'n Flex en tissu balistique.
- Taille disponible : du 35 au 48.
- Ajustement : de 10,5 à 11,5 selon la pointure.
- Propriétés ESD : électrostatiquement dissipatives.

Normes:
Ces chaussures NEW YORK S1PS respectent la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale dans les environnements de travail exigeants. Ces chaussures ESD sont également idéales pour les zones ATEX, présentant des risques d’explosion ou d’incendie. De plus, elles sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. 

Informations sur la marque:
Base Protection est un leader dans la conception de chaussures de sécurité alliant technologie avancée et design moderne. Fondée avec une vision axée sur le bien-être des travailleurs, la marque propose des solutions innovantes telles que les technologies brevetées Dry'n Air et AirTech TPU-Skin. Présente dans plus de 40 pays, Base Protection se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et l’ergonomie.

Points forts

- Confort exceptionnel grâce à la semelle Dry'n Air Comfort Cub3.
- Réduction significative de la fatigue grâce à la technologie AirTech TPU-Skin.
- Adhérence améliorée sur les surfaces glissantes et les échelons.
- Maintien d’un environnement sain grâce à la doublure SmellStop antibactérienne.
- Idéales pour les environnements à risques électrostatiques (propriétés ESD).
- Design moderne et sportif pour une apparence professionnelle et dynamique.

Applications

Ces chaussures basses sont parfaitement adaptées aux secteurs de la logistique, de la construction, de la mécanique, et de la manutention. Elles sont idéales pour les professionnels travaillant dans des entrepôts, sur des chantiers, ou dans des environnements sensibles aux perturbations électrostatiques. Leur confort et leur protection en font un choix privilégié pour ceux qui restent debout ou marchent pendant de longues heures. Ces chaussures sont également recommandées pour les conducteurs de véhicules et les travailleurs en milieu ATEX, offrant sécurité et confort tout au long de la journée.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
ESDoui
Imperméablenon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondairebleu
79,79 € HT
/ paire
95,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.