Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1704-0WB 48, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Run@Work London
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B1704-0WB 48
Rubix :C456-6220475
Fabricant :CA-B1704-0WB 48
EAN :8050503220278

Détails articles : CHAUSSURE LONDON B1704B P48 S1PS LG SC FO SR ESD
S1PS ESD SC LG FO SR.
TIGE: Tissu technique.
DOUBLURE: SmellStop anti-odeurs et antibactérienne.
INSERT: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforation.
EMBOUT: SlimCap.
SEMELLE: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin.
TIGE: Tissu technique.
DOUBLURE: SmellStop anti-odeurs et antibactérienne.
INSERT: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforation.
EMBOUT: SlimCap.
SEMELLE: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p sr |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,79 € HT
/ paire
95,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
48
