Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1711-0WA 38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Run@Work Athens

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1711-0WA 38
Rubix :C456-6220415
Fabricant :CA-B1711-0WA 38
EAN :8050503220872
CHAUSSURE ATHENS B1711A P38 S3S LG FO SR ESD

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ATHENS B1711A P38 S3S LG FO SR ESD


Conçues pour offrir un confort inégalé tout au long de la journée, ces chaussures basses de sécurité associent technologies innovantes et design moderne. Elles sont idéales pour les professionnels exigeants travaillant dans des environnements variés. Dotées d’une respirabilité exceptionnelle grâce à la technologie Dry’n Air et d’une protection optimale, elles garantissent performance et sécurité sans compromis.

Caractéristiques:
Les chaussures ATHENS se distinguent par leur conception ergonomique et leurs matériaux avancés. La technologie brevetée Dry’n Air Comfort Cub3 assure une thermorégulation efficace, maintenant les pieds frais et secs même lors de longues journées de travail. La semelle Airtech + TPU Skin offre une flexibilité et un amorti exceptionnels, réduisant la fatigue et améliorant la stabilité. La technologie Hiflap combine un design unique de trous pyramidaux et des éléments d'amorti pour réduire la fatigue, améliorer la stabilité et faciliter la marche, même sur des surfaces difficiles. La doublure SmellStop, traitée antibactérienne, prévient les odeurs et crée un environnement sain à l’intérieur de la chaussure. L’embout en composite Slimcap assure une protection efficace contre les chocs, tout en offrant légèreté et confort. Ces chaussures sont étanches, résistantes aux hydrocarbures, adhérentes sur tout type de surfaces et homologuées ESD.

Spécifications:
- Référence : CA-B1711-0WA.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Semelle intérieure Dry’n Air Comfort Cub3 en matériaux légers et respirants.
- Embout en composite Slimcap, résistant à des chocs de 200 joules et à un écrasement de 15 kN.
- Doublure antibactérienne SmellStop avec traitement permanent au zinc pyrithione.
- Insert anti-perforation Fresh'n Flex Plus Super Light.
- Tige en microfibre hydrofuge, robuste et résistante.
- Renfort moulé en TPU au niveau du talon pour une stabilité améliorée.
- Semelle électro-dissipative ESD pour les environnements ATEX et les zones ETA.
- Adhérence optimisée sur les échelles grâce à la technologie Ladder Grip.

Normes:
Ces chaussures de sécurité sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345, affichant le niveau S3S. Elles offrent les niveaux supplémentaires suivants :
- ESD : protection contre les charges électrostatiques accumulées pendant la marche.
- SC : résistance accrue du pare-pierre à l'abrasion (surbout).
- LG : adhérence renforcée pour une sécurité optimale sur échelles et escabeaux.
- FO : résistance accrue aux hydrocarbures et produits chimiques.
- SR : propriétés antiglisse avancées pour une sécurité maximale.
De plus, elles suivent la norme DGUV 112-191 qui atteste de leur compatibilité avec les orthèses et les semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions innovantes en matière de chaussures de sécurité. Depuis sa création, elle s’est engagée à allier confort, design et sécurité dans ses produits. Avec plus de 20 ans d’expérience, la marque mise sur la recherche et le développement pour créer des technologies brevetées, révolutionnant l’expérience utilisateur. Ses chaussures sont adoptées par des professionnels dans de plus de 140 secteurs à travers le monde.

Points forts

- Thermorégulation optimale pour des pieds secs et frais.
- Amorti et réduction de la fatigue grâce à la semelle Airtech + TPU Skin.
- Protection antibactérienne durable avec la technologie SmellStop.
- Adhérence renforcée sur les surfaces difficiles et les échelles.
- Compatibilité avec des semelles orthopédiques.
- Adaptées aux environnements sensibles aux charges électrostatiques (ATEX, EPA).

Applications

- Logistique et entrepôts : réduction de la fatigue pendant de longues heures debout.
- Construction : protection contre les risques de perforation et les chocs.
- Industrie mécanique et électronique : dissipation électrostatique pour travailler en toute sécurité.
- Environnements ATEX : idéales pour les zones à haut risque d’inflammabilité.
- Maintenance et transport : confort et performance pour les travailleurs mobiles.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondairevert
82,69 € HT
/ paire
99,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.