Ruban adhésif 3M 7000047509, Longueur: 54.9 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Jaune
Ruban 3M™ ScotchWeld Thermodur 583
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000047509
Rubix :0168-8003050
Fabricant :7000047509
EAN :00021200034350

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 54,9 m |
| Matière | film thermodurcissable à base de nitrile-phénolique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN SEC REACTIVABLE EP=0,05 MM 583 55 M X 19 MM UC48
Ce ruban d'assemblage, activable à chaud, offre un assemblage performant et durable sur les surfaces sur lequelles il est appliqué. Cet adhésif peut être utilisé pour le raboutage de tissus de verre dans la fabrication de circuits imprimés. Il peut être activé par solvant dans sa version non réticulée.
Le ruban thermodur 3M™ ScotchWeld 583 est un ruban nitrile phénolique, haute performance et flexible. Il peut être activé thermiquement ou par solvant. On peut également le réticuler par surexposition thermique.
Points forts
Flexible;Activation thermique ou par solvant;Peut être découpé à façon;Légèrement poisseux;Option de réticulation à chaud;Lamination basse température de la gamme de films nitrile phénolique
Applications
Coller l'antenne flexible et les plaques frontales métalliques au châssis
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 54,9 m |
| Matière | film thermodurcissable à base de nitrile-phénolique (adhésif) |
| Epaisseur | 5 mm |
| Couleur | jaune |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 161,92 € HT
/ 48 rouleaux
2 594,30 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours