Ruban adhésif Gripeur 0000243-C0048, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhesif Emballage Pp 243-C
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000243-C0048
Rubix :97I9-8268611
EAN :3506150039206


Résumé technique
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | film en polypropylène et masse adhésive en caoutchouc synthétique |
Détails articles : ADHESIF EMBALLAGE PP 243-C TRANSP HOT MELT 48MMX100M
L'adhésif PP 243-C transparent, d'une épaisseur de 28 microns, est composé d'un film en polypropylène et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Résistant et imperméable, il est idéal pour une utilisation sur des circuits courts. Il peut être appliqué à l'aide d'un dévidoir manuel ou d'une machine de dépose automatique, et il est également imprimable
Points forts
Tack initiale élevé.
Résistant et imperméable.
Utilisable avec un dévidoir.
Résistant et imperméable.
Utilisable avec un dévidoir.
Applications
Utilisé pour la fermeture de cartons dans des circuits courts.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | film en polypropylène et masse adhésive en caoutchouc synthétique |
| Epaisseur | 0,028 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,48 € HT
/ 36 rouleaux
126,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours