Ruban adhésif de marquage Scapa Industrial 149454, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Ruban Pvc 16/100mm Marquage 2721
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scapa Industrial :149454
Rubix :C003-8096734
EAN :3105720494546
Documents
Détails articles : RUBAN ADH. VINYLE BLANC EP0,15 2721 33 M X 50 MM UC18
Scapa 2721 est un ruban adhésif PVC, enduit d’une masse adhésive caoutchouc agressive.
Points forts
Très bonne résistance à l’abrasion, à la corrosion et à l’humidité. Meilleure résistance mécanique et à l’abrasion que la référence Scapa 2715. Utilisable aussi bien en intérieur qu’en environnement extérieur protégé. Excellente conformabilité. Déchirabilité transversale aisée.Conforme à la Directive Européenne 2000/53 (sans plomb, chrome VI, mercure et cadmium).
Applications
Pour le repérage couleur, marquage au sol, enrubannages divers.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,42 € HT
/ 18 rouleaux
533,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours

