Ruban adhésif de masquage 3M 289924, Longueur: 50 m | Largeur: 24 mm | Couleur: Bleu
Ruban adhésif de masquage papier lisse 2899 3M™ Aqua Washi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :289924
Rubix :0168-8214363
Fabricant :7100055239
EAN :08021684758249
Documents
Détails articles : RUBAN WASHI AQUA 3M 2899 BLEU, 24 MM X 50 M
Ce ruban est un ruban de masquage bleu utile pour un large éventail d'applications dans les marchés industriels, c'est-à-dire les transports, la construction, l'automobile...
Le ruban de masquage 2899 est un ruban de masquage bleu couché sur un support fin lisse papier de riz et doté d'un adhésif acrylique, parfaitement adapté au masquage général pour peinture. Son épaisseur est de 0,081 mm et sa résistance à la traction est 30,7 N/cm. Il résiste à des températures de 150 °C pendant 1 h sur acier inoxydable.
Points forts
Ruban adapté pour masquage de peinture;L'adhésif acrylique ferme offre un retrait facile et une bonne résistance aux températures;Facilement déchirable à la main, avec des additifs intégrés dans le support afin de prévenir l'écaillage de la peinture;retrait facile de l'adhésif;Épaisseur 0,081 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,92 € HT
/ 36 unités
398,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours