Adhésif d'emballage 3M 313501T, Longueur: 100 m
Ruban d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :313501T
Rubix :0168-8014676
Fabricant :7000095540

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPRO SILENCIEUX EP=40MI 313 100 M X 50 MM T UC36
Le support polypropylène est conformable et ses bords offrent une bonne résistance au tiraillement et au déchirement pour les expéditions en unitaire
Le ruban de scellement de boîtes Scotch® 313 ferme solidement une grande variété de boîtes de poids moyen, y compris le papier doublure recyclé et le carton. L'endos de ce ruban à rendement élevé est fait de polypropylène, ce qui le rend facile à manipuler et lui permet de se conformer aux rebords et aux surfaces rugueuses pour un scellement étanche. Le ruban résiste aux températures froides et fonctionne bien sur des boîtes pesant jusqu'à 70 livres.
Points forts
Ruban agréé FDA pour contact alimentaire non direct|| Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids léger à moyen;Convient aux surfaces difficiles à coller et les applications en température froide|| Déroulement à bruit réduit;Améliore le confort d'utilisation, bruit réduit.|| Excellente adhésion sur papier recyclé et fibres carton;Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient aux applications de conservation.|| Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient aux applications de conservation.;Résistance élevée à la déchirure et à la rupture|| Résistance élevée à la déchirure et à la rupture;Résistance élevée à la déchirure et à la rupture
Applications
Emballage de boîtes légères à moyennes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € HT
/ rouleau
10,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h