Ruban adhésif de marquage 3M 7100015263, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune

Ruban Adhésif Vinyle Marquage De Sécurité 3M™ 766

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100015263
Rubix :0168-8014691
Fabricant :7100015263
EAN :0021200456817
RUBAN VINYLE JAUNE/NOIR 766 33 M X 50 MM UC24

Résumé technique

Couleurjaune
Longueur33 m
Largeur50 mm

Documents

Détails articles : RUBAN VINYLE JAUNE/NOIR 766 33 M X 50 MM UC24


Identifiez et avertissez grâce au Ruban de signalisation 3M™ 766. C'est un ruban vinyle à rayures jaunes et noires recouvert d'un adhésif en caoutchouc et conçu pour être utilisé comme ruban de marquage pour de nombreuses applications de signalisation. L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide et une bonne force de maintien sur de nombreux substrats. Contrairement aux solutions de peinture peu pratiques, ce ruban vinyle est rapide à installer et facile à nettoyer. La conformabilité et l'adhérence instantanée font de ce produit un bon choix pour les applications de marquage et de signalisation sur les sols, les équipements, les murs et les tuyaux. Applications recommandées : • Marquage de sol • Points de pincement des équipements de marquage • Marquage au sol temporaire autour de projections • Marquages de-sécurité Couleurs vives dans des applications difficiles Le ruban présente une résistance à l'abrasion pour exceller dans l'identification légère des équipements et des pièces. Ces caractéristiques, combinées aux propriétés de retrait facile, rendent souvent ce produit plus rapide, plus polyvalent et moins coûteux que la peinture lorsqu'il est utilisé dans des applications de marquage et de codage. L'alliance entre science et innovation pour un quotidien plus simple La division adhésifs et rubans industriels de 3M met la science au service de l'adhérence afin d'offrir des solutions innovantes qui optimisent la conception et les processus de fabrication d'entreprises à travers le monde. La finalité de ces technologies est d'aider les clients tels que vous à proposer des produits concurrentiels sur le marché plus rapidement et plus efficacement.
Le Ruban de signalisation 3M™ 766 est un ruban vinyle à rayures noires et jaunes. Il est utilisé pour marquer les zones dangereuses, les équipements en saillie, ou prévenir des accidents dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux.

Points forts

À utiliser pour le collage dans toutes les applications générales;Le support adaptable rend le ruban vinyle idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières.;L'adhésif caoutchouc offre une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces;Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable;Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol;Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées

Applications

Adapté pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. || marquage de voies et de sécurité || Contribue à identifier les zones dangereuses

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Longueur33 m
Largeur50 mm
10,08 € HT
/ rouleau
12,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h