Ruban adhésif 3M 7100044651, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Rouge
Ruban Adhésif Vinyle 471 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100044651
Rubix :0168-8002848
Fabricant :7100044651
EAN :0051115688218

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | support en vinyle avec adhésif en caoutchouc |
Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE ROUGE 471 33 M X 25 MM
Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
Conserve sa couleur même en cas d’exposition à l'abrasion, à l'usure et aux solvants|| Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants|| Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.;Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces|| L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces|| Propriétés d'étirement uniques permettant au ruban de maintenir son étirement pour s'adapter aux surfaces inégales sans se décoller, ni se rétracter;Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien|| Idéal pour des surfaces incurvées et irrégulières|| Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces;Existe dans de nombreux coloris et dimensions|| Facile à appliquer, excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces|| Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces;Retrait propre d'un seul coup sur de nombreuses surfaces, contribue à réduire les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre|| Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)|| Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent);Disponible dans un large choix de couleurs vives et de tailles|| Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives|| Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Applications
marquage de voies et de sécurité;Balisage d'équipements;Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.;Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion;Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | support en vinyle avec adhésif en caoutchouc |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 051,20 € HT
/ 36 rouleaux
1 261,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours