Ruban à conduit 3M 22123, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
Ruban adhésif toilé 3M™ 389
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :22123
Rubix :0168-8002655
Fabricant :7000111486
EAN :4046719648146

Documents
Détails articles : RUBAN TOILE PLASTIFIEE ROUGE 389 50 M X 50 MM UC24
Support en toile enduite de polyéthylène doté d'un adhésif caoutchouc synthétique.
Points forts
• Le support étanche a une bonne conformabilité et se déchire facilement.
• Disponible en noir ou argent
• Bonne conformabilité
• Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.
Applications
Assemblage de tôles - Assemblage de panneaux muraux - Assemblage de canalisations - Raccordement d'isolants - Raccordement de tuyaux - Calfeutrage - Protection - Emballage - Fermeture de conteneurs - Réparation de bâches - Réparation de récipients - Marquage - Étiquetage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | rouge |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 136,16 € HT
/ 24 rouleaux
1 363,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours