Ruban à conduit 3M 7100098687, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Gris

Ruban adhésif toilé 2903 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :7100098687
Rubix :0168-8214562
Fabricant :7100098687
EAN :08021684012983
RUBAN ADHESIF TOILE ARGENT 48MMX50M

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurgris

Détails articles : RUBAN ADHESIF TOILE ARGENT 48MMX50M


Le ruban adhésif toilé 2903 de 3M répond à de nombreux besoins de fixation et de protection. Son support toilé, associé à un adhésif en caoutchouc synthétique, permet une adhérence immédiate sur de nombreuses surfaces. La déchirure manuelle dans les deux sens facilite les interventions rapides.

Caractéristiques :
Ce ruban adhésif associe un support en tissu tramé, recouvert d'un film de polyéthylène, à un adhésif en caoutchouc synthétique. Cette conception procure une adhérence instantanée sur une grande variété de surfaces. Le ruban se déchire facilement à la main dans les deux sens, ce qui permet d’éviter le recours à un outil de coupe.

Il convient aux opérations de fixation, de scellage, d'emballage et de protection. Sa résistance à la traction le rend adapté aux travaux de groupage et de cerclage léger. Il peut également servir à renforcer des assemblages temporaires ainsi qu'à obturer des trous ou des défauts.

Chaque rouleau est emballé individuellement afin de faciliter son identification et son stockage.

Spécifications :
• Largeur : 48 mm
• Longueur : 50 m
• Support : polyéthylène + tissu tramé
• Type d'adhésif : caoutchouc synthétique
• Forme : rouleau
• Coloris disponibles : argent, noir

Points forts

• Adhérence immédiate sur une grande variété de surfaces, ce qui réduit le temps de mise en œuvre
• Déchirure manuelle dans les deux sens, facilitant les interventions sans outil de coupe
• Polyvalence d'utilisation pour la fixation, le scellage, l'emballage, la protection et le renforcement
• Bonne résistance à la traction, adaptée aux opérations de groupage et de cerclage léger

Applications

Ce ruban adhésif est utilisé pour le groupage de pièces, le scellage d'emballages, la fixation temporaire, le renforcement d'assemblages, la protection de surfaces ainsi que l'obturation de trous ou de défauts. Sa déchirure manuelle permet d’accélérer la cadence de travail. Il trouve sa place dans les ateliers de production, les services de maintenance, les entrepôts logistiques ainsi que sur les chantiers.

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurgris
355,68 € HT
/ 24 rouleaux
426,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Couleur