Ruban à conduit 3M Q03020, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Calicot autocollant 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :Q03020
Rubix :0168-8267297
Fabricant :7000110548




Détails articles : CALICOT AUTOCOLLANT 50MMX25ML SUPER RAPIDE 48,5ML
Réparez un plastique ou une partie de corps arrondie grâce à ce mastic 3M™. Notre mastic colle en fibre de verre blanc auto-adhésif figure dans une gamme bien connue de matériaux de réparation pour plastiques.
Il est facile à appliquer et renforce tout type de réparation, ou permet la réparation de pièces lorsque le patch de réparation instantanée n’est pas adapté.
Il est facile à appliquer et renforce tout type de réparation, ou permet la réparation de pièces lorsque le patch de réparation instantanée n’est pas adapté.
Le mastic colle 3M™ est un ruban en fibre de verre permettant de renforcer une réparation effectuée à l’aide de matériaux de réparation liquide 2K, par exemple des matériaux de réparation pour plastiques.
Points forts
Ruban simple à appliquer.
Auto-adhésif.
Renforce les zones à réparer.
Renforcez n'importe quel plastique avec les matériaux de réparation pour plastiques 2K 3M™.
Auto-adhésif.
Renforce les zones à réparer.
Renforcez n'importe quel plastique avec les matériaux de réparation pour plastiques 2K 3M™.
Applications
Utiliser pour renforcer toute réparation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | blanc |
| Matière | acrylique / elastomère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,10 € HT
/ 6 unités
124,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours