Ruban adhésif 3M 42525B, Longueur: 55 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris
Ruban Adhésif Métallique 3M™ 425
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :42525B
Rubix :0069-0143029
Fabricant :7000081796

Documents
Détails articles : RUBAN ALUMINIUM/ACRYLIQUE 425 55 M X 25 MM UC12
Le ruban adhésif en aluminium 425 de 3M™ convient à de nombreuses applications dans divers secteurs d'activité. Ce ruban adhésif en peluche, fabriqué à partir d'un support en aluminium souple, est doté d'un adhésif acrylique sensible à la pression.
Points forts
• Conformable, il résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, aux UV, aux produits chimiques le rendant universel pour beaucoup d'applications
• Ruban réfléchissant la chaleur et la lumière il protège en renforçant l'efficacité de la lumière
• Résiste à une grande gamme de températures
• Ruban thermo conducteur qui aide à dissiper la chaleur et améliorer l'efficacité des systèmes de chauffage et de climatisation
• Optimise l'efficacité du chauffage ou du refroidissement en améliorant la transmission sur de plus grandes surfaces
• Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
• Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité
Applications
Blindage - Blindage contre la chaleur du moteur - Bordures de plaque d'étanchéité contre la pénétration de solvant - Collage des conduites de CVC - Coutures et joints extérieurs - Coutures et joints intérieurs - Fixation d'un serpentin de réfrigération - Fixation du câblage de harnais - Peinture et décapage - Protection thermique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | aluminium |
| Epaisseur | 0,11 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,20 € HT
/ rouleau
66,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h