Ruban adhésif 3M 7000048496, Longueur: 165 m | Largeur: 19.05 mm | Couleur: Blanc

Ruban à Transfert d'Adhésif 928 Scotch®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000048496
Rubix :0168-8003319
Fabricant :7000048496
RUBAN TRANSFERT REPOSITIONNABLE 928 16,5M X 19 MM UC48

Résumé technique

Largeur19,05 mm
Longueur165 m
Matièrepapier de soie (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN TRANSFERT REPOSITIONNABLE 928 16,5M X 19 MM UC48


Le ruban 928 est un adhésif avec une faible adhésion initiale ce qui permet de l’enlever des papiers, feuilles et films sans laisser de résidu d’adhésif et ne provoquera pas de délamination du papier. Dans la plupart de cas, le ruban peut être réutilisé de nombreuses fois.
Le 928 est un ruban double face pour système ATG. Il est caractérisé par un support non tissé et un adhésif différencié : haute adhésion / Post-it™ .

Points forts

Ruban adhésif différencié avec un collage permanent d'un côté et un collage amovible de l'autre.|| Ruban de 50 µm|| Ruban de 50 µm|| Un adhésif à pouvoir d'adhérence élevé/faible, repositionnable, sensible à la pression, permettant de décoller le ruban de nombreux papiers, papiers aluminium et films.;Adhésion différenciée, enlèvement sans trace|| Adhésion différenciée, enlèvement sans trace|| La face supérieure adhère au contact du papier et d'autres matériaux légers|| Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.;Face permanente avec une bonne adhésion sur les matériaux haute et basse énergie de surface|| Face permanente avec une bonne adhésion sur les matériaux haute et basse énergie de surface|| L'adhésif inférieur (sur la face exposée) est repositionnable avec une faible adhérence, permettant un retrait facile|| Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.;Applications réutilisables, de réouverture et fermeture ou maintien temporaire|| Applications réutilisables, de réouverture et fermeture ou maintien temporaire|| Ne déteindra pas sur la plupart des papiers, réduisant ainsi la décoloration ou les taches|| À utiliser avec les Scotch® ATG Dévidoirs à adhésif;Sans résidus ni odeurs

Applications

Entreposage des papiers et des dossiers;Assemblage de communiqués temporaires et d'instructions de travail dans des processus de production et d'assemblage;Sacs ou enveloppes refermables;Fixation d'étiquettes amovibles

Informations techniques


Attributs
Largeur19,05 mm
Longueur165 m
Matièrepapier de soie (support)
Epaisseur0,05 mm
Couleurblanc
Type de banderuban de transfert
1 121,76 HT
/ 48 rouleaux
1 346,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur

Matière