Ruban adhésif de marquage Wattelez 811833BLEU, Longueur: 33 m | Largeur: 96 mm | Couleur: Bleu
Ruban adhésif 811833
Voir les informations techniquesRéférences
Wattelez :811833BLEU
Rubix :2652-6182277
EAN :3664336029240
Détails articles : RLX IDENTIFICATION MARQUAGE SOLS 33M X 96MM BLEU
Pour protéger vos équipes et respecter les distances de sécurité, ménager les espaces de travail grâce à un marquage au sol.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 96 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,36 € HT
/ unité
310,03 € TTC
- Epuisé
