Ruban adhésif de marquage Wattelez 811832J, Longueur: 33 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Jaune
Ruban adhésif 811832
Voir les informations techniquesRéférences
Wattelez :811832J
Rubix :2652-6182280
EAN :3664336029202

Détails articles : IDENTIFICATION MARQUAGE SOLS INT 33M X 48MM JAUNE
Pour protéger vos équipes et respecter les distances de sécurité, ménager les espaces de travail grâce à un marquage au sol.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 48 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,21 € HT
/ unité
245,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
