Ruban adhésif de marquage Wattelez 811803J, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
Ruban adhésif 811803
Voir les informations techniquesRéférences
Wattelez :811803J
Rubix :2652-6182282
EAN :3664336028779

Détails articles : BANDE MARQUAGE AUTO ADHESIVE INT 55MM RLX 25000MM BLEU
Pour protéger vos équipes et respecter les distances de sécurité, ménager les espaces de travail grâce à un marquage au sol.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Largeur | 50 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,74 € HT
/ unité
531,29 € TTC
- Epuisé
