Ruban adhésif de marquage 3M 7100259699, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
RUBAN ADH MARQUAGE 971 50MMX33 M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100259699
Rubix :0168-6210627
Fabricant :7100259699
EAN :0638060409879
Documents
Détails articles : 3M RUBAN DE MARQUAGE SOL 971 ROUGE
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est un produit de haute qualité conçu pour résister à la manutention des palettes et au trafic important des chariots de manutention. La combinaison d’un adhésif caoutchouc et d’un support vinyle épais lui confère une forte adhésion sur le sol tout en permettant un enlèvement sans trace et en un seul morceau. Ce ruban est idéal pour les initiatives 5S Lean Manufacturing.
Caractéristiques
Le ruban de marquage au sol 971 est composé d'un support en vinyle ultrarésistant avec un adhésif élastomère, assurant une adhérence forte sur la plupart des sols. Sa couleur vive reste intacte même en cas d'abrasion importante, offrant une visibilité optimale. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban n'a pas de film de protection et peut facilement être appliqué à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main.
Spécifications
- Résistance à la traction: 1190 N/100mm
- Allongement à la rupture: 250%
- Epaisseur totale du ruban sans protecteur: 0,432 mm
- Matériau de support: vinyle
- Type d’adhésif: caoutchouc
- Température de fonctionnement maximum: 49°C
- Température minimale de fonctionnement: 4°C
Instructions d’utilisation
- Préparez la surface en la nettoyant soigneusement.
- Une adhésion optimale est obtenue lorsque le ruban et la surface se situent dans une plage de températures allant de 16° à 27°C.
- Utilisez une craie pour définir la ligne guide.
- Déroulez l’extrémité du ruban et plaquez-la fermement sur le sol. Tirez ensuite doucement sur le ruban pour le dérouler tout en suivant la ligne guide.
- Utilisez un rouleau lesté pour appliquer une pression supplémentaire et permettre à l’adhésif de bien adhérer à la surface.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques
Le ruban de marquage au sol 971 est composé d'un support en vinyle ultrarésistant avec un adhésif élastomère, assurant une adhérence forte sur la plupart des sols. Sa couleur vive reste intacte même en cas d'abrasion importante, offrant une visibilité optimale. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban n'a pas de film de protection et peut facilement être appliqué à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main.
Spécifications
- Résistance à la traction: 1190 N/100mm
- Allongement à la rupture: 250%
- Epaisseur totale du ruban sans protecteur: 0,432 mm
- Matériau de support: vinyle
- Type d’adhésif: caoutchouc
- Température de fonctionnement maximum: 49°C
- Température minimale de fonctionnement: 4°C
Instructions d’utilisation
- Préparez la surface en la nettoyant soigneusement.
- Une adhésion optimale est obtenue lorsque le ruban et la surface se situent dans une plage de températures allant de 16° à 27°C.
- Utilisez une craie pour définir la ligne guide.
- Déroulez l’extrémité du ruban et plaquez-la fermement sur le sol. Tirez ensuite doucement sur le ruban pour le dérouler tout en suivant la ligne guide.
- Utilisez un rouleau lesté pour appliquer une pression supplémentaire et permettre à l’adhésif de bien adhérer à la surface.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
- Construction durable: résistance aux zones de trafic intense
- Adhésion forte sur divers types de sols, et retrait sans résidus
- Couleur vive durable
- Sa conception sans film facilite l’application à la main ou à l’aide d’un applicateur de marquage
- Adapté aux initiatives 5S Lean manufacturing
- Adhésion forte sur divers types de sols, et retrait sans résidus
- Couleur vive durable
- Sa conception sans film facilite l’application à la main ou à l’aide d’un applicateur de marquage
- Adapté aux initiatives 5S Lean manufacturing
Applications
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est idéal pour le marquage au sol dans les usines, les centres logistiques et les entrepôts à fort trafic, ainsi que pour les lignes de passage et d'allées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,62 € HT
/ 6 unités
923,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
