Ruban adhésif 3M 9775WLCONFIG, Largeur: 1540 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ 9775WL+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :9775WLCONFIG
Rubix :0168-8214334
Fabricant :7100104768

Résumé technique
| Largeur | 1540 mm |
|---|---|
| Matière | adhésif acrylique 300mp+ |
| Epaisseur | 0,125 mm |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 3M 9775 WL, GENERIQUE 1540MM
Parfait pour une utilisation sur les mousses usinées, les plastiques, le bois et le tissu
Notre Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9775WL+ est composé d'un adhésif durable de 127 µm monté sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène blanc (96#) de 180 µm. L'adhésif est conçu pour coller la mousse, le tissu, le bois et la plupart des substrats en plastique. Cet adhésif à transfert résiste aux UV et présente une bonne résistance à l'humidité, à l'eau, aux solvants et aux produits chimiques.
Flue facilement dans les aspérités et les vides sans ajout de chaleur
La conception de l'Adhésif 3M™ 300MP crée un assemblage solide dans une large gamme de produits pouvant atteindre 250ºF (121ºC). Les propriétés d'insertion facile permettent à l'adhésif de coller rapidement à des substrats rugueux et texturés, y compris la mousse, le bois, les textiles et plus, sans ajout de chaleur. Le protecteur épais en papier brun enduit de polyéthylène rend ce ruban adhésif idéal pour les processus de découpe et de transformation.
Comprendre les rubans à transfert d'adhésif
Les rubans à transfert d'adhésif 3M sont des adhésifs sensibles à la pression recouverts d'une doublure anti-adhésive, sans trame ou support. Ces rubans adhésifs sont plus conformables que les rubans adhésifs double face pour des applications sur des surfaces texturées ou irrégulières. Pour l'application, le ruban est positionné, le côté adhésif sur une surface et le protecteur est retiré, exposant la face arrière de l'adhésif sur la surface de jonction.
L'alliance entre science et innovation pour un quotidien plus simple
Dans notre division adhésifs et rubans industriels de 3M, nous appliquons la science au service de l'adhérence afin d'offrir des solutions innovantes qui optimisent la conception et les processus de fabrication d'entreprises à travers le monde. La finalité des technologies 3M est d'aider les clients tels que vous à proposer des produits concurrentiels sur le marché plus rapidement et plus efficacement.
Notre Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9775WL+ est composé d'un adhésif durable de 127 µm monté sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène blanc (96#) de 180 µm. L'adhésif est conçu pour coller la mousse, le tissu, le bois et la plupart des substrats en plastique. Cet adhésif à transfert résiste aux UV et présente une bonne résistance à l'humidité, à l'eau, aux solvants et aux produits chimiques.
Flue facilement dans les aspérités et les vides sans ajout de chaleur
La conception de l'Adhésif 3M™ 300MP crée un assemblage solide dans une large gamme de produits pouvant atteindre 250ºF (121ºC). Les propriétés d'insertion facile permettent à l'adhésif de coller rapidement à des substrats rugueux et texturés, y compris la mousse, le bois, les textiles et plus, sans ajout de chaleur. Le protecteur épais en papier brun enduit de polyéthylène rend ce ruban adhésif idéal pour les processus de découpe et de transformation.
Comprendre les rubans à transfert d'adhésif
Les rubans à transfert d'adhésif 3M sont des adhésifs sensibles à la pression recouverts d'une doublure anti-adhésive, sans trame ou support. Ces rubans adhésifs sont plus conformables que les rubans adhésifs double face pour des applications sur des surfaces texturées ou irrégulières. Pour l'application, le ruban est positionné, le côté adhésif sur une surface et le protecteur est retiré, exposant la face arrière de l'adhésif sur la surface de jonction.
L'alliance entre science et innovation pour un quotidien plus simple
Dans notre division adhésifs et rubans industriels de 3M, nous appliquons la science au service de l'adhérence afin d'offrir des solutions innovantes qui optimisent la conception et les processus de fabrication d'entreprises à travers le monde. La finalité des technologies 3M est d'aider les clients tels que vous à proposer des produits concurrentiels sur le marché plus rapidement et plus efficacement.
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9775WL+ est conçu pour coller de manière permanente des plastiques, de la mousse, du bois et des textiles. L'adhésif flue facilement dans les aspérités et les vides sans ajout de chaleur. Une pression minimale est nécessaire. Ce ruban à transfert comprend un Adhésif 3M™ 300MP, adhésif à pouvoir d'adhérence élevé qui fournit un bon collage initial et une adhérence totale dans les 48 à 72 heures.
Points forts
Adhésif épais de 127 µm, muni d'un protecteur blanc en papier brun enduit de polyéthylène (96#) de 180 µm;La résistance exceptionnelle à l'humidité, aux solvants, aux produits chimiques et aux UV contribue à la durabilité de l'assemblage.;Efficace à des températures pouvant atteindre 121 °C;Adhésif à adhérence élevée idéal pour une utilisation sur des mousses usinées, des plastiques et des tissus
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1540 mm |
|---|---|
| Matière | adhésif acrylique 300mp+ |
| Epaisseur | 0,125 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,50 € HT
/ unité
23,40 € TTC
- Epuisé