Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS16B LAMBDA 1 2POL (P=1'')
RS16B LAMBDA 1 2POL (P=1'')
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS16B LAMBDA 1 2POL (P=1'')
Rubix :1391-1285094
Fabricant :74000160008
EAN :8718472592337

Résumé technique
| Chaîne | bs lambda chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 16B1 LAMBDA MCD AUTOLUB PAS 25,4 SIMPLE
La chaîne à rouleaux RS sans lubrification Tsubaki Lambda est idéale pour les environnements où la lubrification de la chaîne est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne sans lubrification, le lubrifiant étant imprégné dans les douilles. Il n'est donc pas nécessaire de lubrifier la chaîne pendant les opérations. L'absence d'utilisation de lubrifiant supplémentaire pendant les opérations de la machine permet de réduire les déchets chimiques et de limiter considérablement le risque de contamination du produit. La chaîne Lambda de Tsubaki contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs lambda chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 146 g |
| Nombre de brins | 2 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | 16b-1 dk lambda maillon double décalé (maillon décalé, à 2 rangées) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 53,44 €
25,08 € HT
/ unité
30,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours