Patin rouleur Fimm 865006712, Charge maxi d'utilisation CMU: 8000 kg | Longueur: 520 mm | Largeur: 110 mm
Rouleurs plateau pivotant ⌀150 Timon avec œil de traction
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865006712
Rubix :2413-7029366
EAN :3666025600594

Documents
Détails articles : ROULEUR CH. LOURDES 8 T X1
Rouleurs avec plateau central antidérapant et pivotant permettant un angle de rotation de l'ensemble et d'ue poignée avec anneau permettant la traction. Plateau avec revêtement caoutchouc pour protéger les marchandises et antidérapant pour éviter tout glissement de la charge. Galets polyuréthane montés sur roulement à billes.
Applications
Charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 8 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | polyuréthane |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Modèle | 865 006 712 - 8t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,75 € HT
/ unité
684,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
