Patin rouleur Fimm 865004364, Charge maxi d'utilisation CMU: 24000 kg | Longueur: 520 mm | Largeur: 290 mm
Rouleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865004364
Rubix :2413-7153064
EAN :3666025600341




Résumé technique
| Nombre de galets | 8 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | acier |
| Hauteur | 110 mm |
Documents
Détails articles : ROULEUR CH. LOURDE 2X12T=24T X2
Galets nylon ou acier. Écartement de 900 à 1300 mm. Vendus avec 2 barres de liaison les reliant entre eux.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 8 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | acier |
| Hauteur | 110 mm |
| Largeur | 290 mm |
| Longueur | 520 mm |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 24000 kg |
| Modèle | couple de rouleurs à galets fixes, barres de liaisons réglables |
| Capacité de charge | 24000 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
963,86 € HT
/ unité
1 156,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours